※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研コランダム
理研コランダムの 手研磨
理研コランダムの 研磨シート
理研コランダムの ロールペーパー
Aクロスロール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
粒度
120
幅(mm)
100
注文コード
10516957
品番
20-1-100X36500-120
参考基準価格(税別)
¥17,280
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
粒度・幅・寸法
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。
粒度
120
用途
金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます
トラスコ品番
809-3705
材質
基材:布、接着剤:膠(グルー)、砥材:アルミナ(A)
長さ(mm)
36500
幅(mm)
100
質量(kg)
3