※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Aクロスロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 粒度240 幅(mm)150 注文コード10517097 品番20-1-150X36500-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,560
この商品は粒度・幅・寸法など65種類から選べます 他の種類を見る

幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。

粒度240 用途金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます トラスコ品番809-3719 材質基材:布、接着剤:膠(グルー)、砥材:アルミナ(A) 長さ(mm)36500 幅(mm)150 質量(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする