※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研コランダム
理研コランダムの 手研磨
理研コランダムの 研磨シート
理研コランダムの ロールペーパー
Aクロスロール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
粒度
150
寸法(幅W×長さL)(mm)
75×36500
注文コード
10517517
品番
20-1-75X36500-150
参考基準価格(税別)
¥12,960
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
粒度・幅・寸法
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。
粒度
150
用途
金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます
トラスコ品番
809-3761
材質
基材:布、接着剤:膠(グルー)、砥材:アルミナ(A)
質量(kg)
2
寸法(幅W×長さL)(mm)
75×36500