※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Aクロスロール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 粒度60 寸法(幅W×長さL)(mm)75×36500 注文コード10517578 品番20-1-75X36500-60
参考基準価格(税別)¥14,520 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は粒度・幅・寸法など65種類から選べます 他の種類を見る

幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。

粒度60 用途金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます トラスコ品番809-3767 材質基材:布、接着剤:膠(グルー)、砥材:アルミナ(A) 質量(kg)3 寸法(幅W×長さL)(mm)75×36500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする