※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの 軸付研磨
東京オートマックの 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンド砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10517648
品番
D5
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
粒度
120
外径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
45
砥石長(mm)
10.5
トラスコ品番
852-7773
質量(g)
4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません