※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの 軸付研磨
東京オートマックの 軸付ダイヤモンド砥石
ハットクリダイヤ10mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10517657
品番
HD-10
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
10
全長(mm)
53
粒度
120
トラスコ品番
852-7775
軸径(Φmm)
6
質量(g)
12
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません