※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤモンドホイールRシリーズ(セグメント) 125mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10517736 品番TRS-125
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
外径D(Φmm)125 刃厚T(mm)2 内径H(Φmm)22 仕様乾式 トラスコ品番723-5194 質量(g)280 付属リング穴径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする