※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の ディスク研磨材
呉英製作所の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
呉英製作所の カップホイール
カップ型ホイール NDX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10517894
品番
2060
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
98
刃厚(mm)
4.5
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
852-4828
質量(g)
280
チップ高さ(mm)
6