※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マジックダイヤディスク #100

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10517903 品番555
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 幅(mm)20 粒度#100 トラスコ品番852-4848 質量(g)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする