※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1510 ミラクルカップ 呉英製作所 10517912 1510 ミラクルカップ 呉英製作所 10517912

ミラクルカップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10517912 品番1510
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 チップ高さ(mm)4 幅(mm)25 トラスコ品番852-4826 質量(g)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする