ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ K-12 平テーパー #150
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10517982
品番
DKHI121T
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
全長(mm)
170
ヤスリ部寸法(mm)
50
粒度
150
トラスコ品番
852-8849
形状
平
対応材質
硬化鉄系金属、石・ガラスなど