※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤモンドヤスリ K-8平テーパー #200
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10518016
品番
DKHI082T
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
全長(mm)
200
ヤスリ部寸法(mm)
50
粒度
200
トラスコ品番
852-8844
形状
平
対応材質
硬化鉄系金属、石・ガラスなど