曜日別特売
DSHI101U ダイヤモンド ウス平ヤスリ ツボサン 10518025

 

DSHI101U ダイヤモンド ウス平ヤスリ ツボサン 10518025
DSHI101U ダイヤモンド ウス平ヤスリ ツボサン 10518025
DSHI101U ダイヤモンド ウス平ヤスリ ツボサン 10518025

ダイヤモンド ウス平ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
形状ウス平
粒度#150
ヤスリ部幅W(mm)5.8
内容量1本注文コード10518025品番DSHI101U
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
厚さ(T)1.1mmタイプなので、狭い部分の溝加工に最適です。

用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
金型の仕上げ、加工修正に。
形状ウス平粒度#150全長(mm)170ヤスリの長さ(mm)40ヤスリ部幅W(mm)5.8ヤスリ部厚T(mm)1.1トラスコ品番852-8876タイプS-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする