DHI102TU ダイヤモンド ウス平ヤスリ ツボサン 10518052 DHI102TU ダイヤモンド ウス平ヤスリ ツボサン 10518052 DHI102TU ダイヤモンド ウス平ヤスリ ツボサン 10518052

ダイヤモンド ウス平ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10518052 品番 DHI102TU
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。
高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。
高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。

用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。
金型の仕上げ、加工修正に。
形状ウス平テーパー 粒度#200 全長(mm)170 ヤスリの長さ(mm)30 ヤスリ部幅W(mm)5.8 ヤスリ部厚T(mm)0.7 トラスコ品番852-8838 タイプS-10 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.8×0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする