※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの 手研磨
ヤマグチの ヤスリ
ヤマグチの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤチェンソーヤスリ丸Φ4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10518348
品番
DIABC040
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
チェンソー刃の修正で、従来のヤスリに比べより早く行なえます。
ヤスリと違い方向性がありません。
外径(Φmm)
4
粒度
270
用途
チェンソー刃の目立再生
トラスコ品番
811-6933
材質
S45C
形状
丸
質量(g)
25
注意
※目詰まりした際は、ブラシ等で切り粉を取り除いて下さい。