※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤチェンソーヤスリ丸Φ4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10518357 品番 DIABC045
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チェンソー刃の修正で、従来のヤスリに比べより早く行なえます。
ヤスリと違い方向性がありません。

外径(Φmm)4.5 粒度270 用途チェンソー刃の目立再生 トラスコ品番811-6934 材質S45C 形状 質量(g)30
注意
※目詰まりした際は、ブラシ等で切り粉を取り除いて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする