※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤ角シートマジックテープ1mm電着#100

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10518393 品番YDS-1M-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

必要なサイズに切って使用する事が出来ます。
電動空圧工具に取付け使用可能です。

縦(mm)230 横(mm)150 用途ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に 仕様乾式、湿式兼用 トラスコ品番811-6953 材質PolyProPylene 、Nickle 形状 粒度100 質量(g)49.5 タイプマジックテープ式 適合材ガラス・セラミックなど
注意
※目詰まりした際は、歯ブラシなどでダイヤ部分をこすり切粉を取って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする