※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの 手研磨
ヤマグチの ヤスリ
ヤマグチの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤ角シートマジックテープ2mm電着#400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10518436
品番
YDS-2M-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
必要なサイズに切って使用する事が出来ます。
電動空圧工具に取付け使用可能です。
縦(mm)
230
横(mm)
150
用途
ガラス・セラミックなどをはじめとする難削材の平面研磨から細部の研磨まで、ありとあらゆる用途に
仕様
乾式、湿式兼用
トラスコ品番
811-6960
材質
PolyProPylene 、Nickle
形状
角
粒度
400
質量(g)
42.9
タイプ
マジックテープ式
適合材
ガラス・セラミックなど
注意
※目詰まりした際は、歯ブラシなどでダイヤ部分をこすり切粉を取って下さい。