※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10518585
品番
531
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全長(mm)
175
ヤスリ部寸法(mm)
50
幅(mm)
7
厚さ(mm)
1.5
粒度
170
形状
平
トラスコ品番
852-8824
質量(g)
19