※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO1 平
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10518682
品番
322
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
145
ヤスリ部寸法(mm)
18
幅(mm)
3.3
厚さ(mm)
2
粒度
170
形状
平
トラスコ品番
852-8817
質量(g)
9