※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO2 だ円
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10518698
品番
323
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
全長(mm)
150
ヤスリ部寸法(mm)
18
幅(mm)
3.5
厚さ(mm)
2.7
粒度
170
形状
楕円
トラスコ品番
852-8818
質量(g)
6