※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO3 丸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10518707
品番
324
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
145
ヤスリ部寸法(mm)
18
粒度
170
外径(Φmm)
2.5
形状
丸
トラスコ品番
852-8819
質量(g)
7