※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ角K-12
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10518838
品番
K-12-K (テッコウヨウ12ホングミ)
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
全長(mm)
170
ヤスリ部寸法(mm)
50
幅(mm)
2.8
厚さ(mm)
2.8
粒度
140
形状
角
トラスコ品番
852-8893
質量(g)
8