※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ角K-8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10518856
品番
K-8-K (テッコウヨウ8ホングミ)
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
全長(mm)
200
ヤスリ部寸法(mm)
50
幅(mm)
4.3
厚さ(mm)
4.3
粒度
140
形状
角
トラスコ品番
852-8905
質量(g)
25