※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ丸K-12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10518917
品番
K-12-M (テッコウヨウ12ホングミ)
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
全長(mm)
170
外径(Φmm)
2.9
ヤスリ部寸法(mm)
50
粒度
140
形状
丸
トラスコ品番
852-8894
質量(g)
7