※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ丸S-10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10518944
品番
S-10-M (セイミツヨウ10ポングミ)
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
全長(mm)
175
外径(Φmm)
3.1
ヤスリ部寸法(mm)
50
粒度
170
形状
丸
トラスコ品番
852-8994
質量(g)
9