呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ丸S-5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10518962
品番
S-5-M
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
全長(mm)
200
外径(Φmm)
4.2
ヤスリ部寸法(mm)
70
粒度
170
形状
丸
トラスコ品番
852-9012
質量(g)
17