呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ極細丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10519005
品番
303
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
150
ヤスリ部寸法(mm)
30
外径(Φmm)
1.9
粒度
170
形状
丸
トラスコ品番
852-8807
質量(g)
3