※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ極細三角
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10519014
品番
305
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
全長(mm)
150
ヤスリ部寸法(mm)
30
幅(mm)
2.3
厚さ(mm)
2.1
粒度
170
形状
三角
トラスコ品番
852-8809
質量(g)
3