※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ三角K-5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10519066
品番
K-5-S (テッコウヨウ5ホングミ)
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
全長(mm)
200
ヤスリ部寸法(mm)
80
幅(mm)
9.2
厚さ(mm)
8.1
粒度
140
形状
三角
トラスコ品番
852-8901
質量(g)
47