※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ三角S-10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10519084
品番
S-10-S (セイミツヨウ10ポングミ)
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全長(mm)
175
ヤスリ部寸法(mm)
50
粒度
170
形状
三角
トラスコ品番
852-8995
質量(g)
9