呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ三角S-5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10519102
品番
S-5-S (セイミツヨウ5ホングミ)
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
全長(mm)
200
ヤスリ部寸法(mm)
70
粒度
170
形状
三角
トラスコ品番
852-9013
質量(g)
18