※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ半丸K-12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10519136
品番
K-12-HA(K-12H) (テッコウヨウ12ホングミ)
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
170
ヤスリ部寸法(mm)
50
幅(mm)
5
厚さ(mm)
1.9
粒度
140
形状
半丸
トラスコ品番
852-8891
質量(g)
10