※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ半丸K-5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10519145
品番
K-5-HA(K-5H)
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
全長(mm)
200
ヤスリ部寸法(mm)
80
幅(mm)
12
厚さ(mm)
3.7
粒度
140
形状
半丸
トラスコ品番
852-8897
質量(g)
48