※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ半丸K-8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10519154
品番
K-8-HA(K-8H) (テッコウヨウ8ホングミ)
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全長(mm)
200
ヤスリ部寸法(mm)
50
幅(mm)
9.6
厚さ(mm)
3.1
粒度
140
形状
半丸
トラスコ品番
852-8903
質量(g)
35