呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ半丸S-5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10519188
品番
S-5-HA(S-5H) (セイミツヨウ5ホングミ)
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全長(mm)
200
ヤスリ部寸法(mm)
70
幅(mm)
8
厚さ(mm)
2.4
粒度
170
形状
半丸
トラスコ品番
852-9009
質量(g)
18
注意
※品番に記載の(セイミツヨウ5ホングミ)とはヤスリのサイズを表します。5本入という意味ではございません。