※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ半丸S-8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10519197
品番
S-8-HA(S-8H) (セイミツヨウ8ホングミ)
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
全長(mm)
180
ヤスリ部寸法(mm)
60
幅(mm)
6.8
厚さ(mm)
2.1
粒度
170
形状
半丸
トラスコ品番
852-9015
質量(g)
12