DIAヤスリ平K-5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10519224 品番K-5-HI(K-5F) (テッコウヨウ5ホングミ)
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
全長(mm)215 ヤスリ部寸法(mm)80 幅(mm)11 厚さ(mm)3.5 粒度140 形状 トラスコ品番852-8898 質量(g)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする