※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ平K-8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10519233
品番
K-8-HI(K-8F) (テッコウヨウ8ホングミ)
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
全長(mm)
200
ヤスリ部寸法(mm)
50
幅(mm)
9
厚さ(mm)
2.9
粒度
140
形状
平
トラスコ品番
852-8904
質量(g)
36