※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ平S-10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10519242
品番
S-10-HI(S-10F) (セイミツヨウ10ポングミ)
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
全長(mm)
175
ヤスリ部寸法(mm)
50
幅(mm)
6
厚さ(mm)
1.3
粒度
170
形状
平
トラスコ品番
852-8992
質量(g)
10