呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ平S-5
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10519267
品番
S-5-HI(S-5F)
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
全長(mm)
200
ヤスリ部寸法(mm)
70
幅(mm)
8
厚さ(mm)
1.7
粒度
170
形状
平
トラスコ品番
852-9010
質量(g)
19