※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
呉英製作所の 手研磨
呉英製作所の ヤスリ
呉英製作所の ダイヤモンドヤスリ
DIAヤスリ平S-8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10519276
品番
S-8-HI(S-8F) (セイミツヨウ8ホングミ)
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全長(mm)
180
ヤスリ部寸法(mm)
60
幅(mm)
7
厚さ(mm)
1.5
粒度
170
形状
平
トラスコ品番
852-9016
質量(g)
13