※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブライト900 スーパーD S(精密)タイプ #240 平

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10522128 品番BDSHI052
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)70 幅(mm)7.1 厚さ(mm)1.6 トラスコ品番852-7923 粒度#240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする