ブライト-900 精密ヤスリ 5本型 ブリスターパック入り

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10522155 品番 BR-21
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐久力は従来品に比べ3〜6倍にアップ(被切削材により異なります)。
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。
切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。

用途金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。 トラスコ品番852-7931 形状半丸 幅(mm)6.3 粒度#6 厚さ(mm)2.2 全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10522155
2022-08-30
用途:
製品のバリ取り(仕事)
日清工業株式会社 様

以前からこのやすりをよく使います。
値段は高いが、いいー切れ味です♪(某ソースCM)w

今後も廃盤にならないうちは・・使わせてもらいます。

2022-04-02
用途:
バリ取り仕上げ
SNコーポレーション 様 (製造業)

目詰まりしないのは最初だけ
高い割には長持ちせず無駄な買い物になりました。

対象商品:
20341055
2018-07-24
用途:
金属板成形時
製造業

吸い付くようにフィットして研磨時間も短縮できます。 商品情報をもう少し詳しく説明してあるとわかりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする