※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
プロヤスリ クランク10本型 半丸 細目
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10522182
品番
HAC10-03 (クランクガタ 5ホンセット サイメ)
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
全長(mm)
185
幅(mm)
7.3
厚さ(mm)
2.5
形状
半丸
粒度
細目