※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロヤスリ クランク型 5本組 半丸 中目

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10522252 品番HAC05-02 (クランクガタ 5ホンセット チュウメ)
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
全長(mm)215 幅(mm)12 形状半丸 粒度中目 厚さ(mm)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする