※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
プロヤスリ クランプ型 10本組 角 中目
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10522295
品番
KAC10-02 (クランクガタ 5ホンセット チュウメ)
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
全長(mm)
185
幅(mm)
3.2
形状
角
粒度
中目
厚さ(mm)
3.2