※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
プロヤスリ 舟型 10本組 半丸 中目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10522383
品番
HAS10-02 (フナガタ 5ホンセット チュウメ)
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
全長(mm)
185
幅(mm)
7.3
厚さ(mm)
2.5
トラスコ品番
852-8079
形状
半丸
粒度
中目