※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
プロヤスリ 舟型 10本組 平 中目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10522392
品番
HIS10-02 (フナガタ 5ホンセット チュウメ)
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
全長(mm)
185
幅(mm)
7
トラスコ品番
852-8188
形状
平
粒度
中目
厚さ(mm)
2.5