※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
プロヤスリ 舟型 5本組 半丸 中目
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10522408
品番
HAS05-02 (フナガタ 5ホンセット チュウメ)
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
全長(mm)
215
幅(mm)
12
厚さ(mm)
3.8
形状
半丸
粒度
中目